Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1137/021/03 4,5x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1137/021/03 4,5x60
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1137/021/03 4,5x60
Artikel-Nr.:
     6012-28869599
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/03 4,5x60
EAN/GTIN:
     4026303885621
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf teilge...

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1137/021/03 4,5x60

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0201*
€ 0,0283*
500
€ 5,46*
ab € 0,02408*
€ 0,03388*
Lager 6012
500
€ 3,90*
ab € 0,02742*
€ 0,03842*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,892*
€ 10,583*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03842*
€ 0,04572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03742*
€ 0,04453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03372*
€ 0,04013
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03252*
€ 0,0387
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,02742*
€ 0,03263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.