Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 3x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 3x16
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 3x16
Artikel-Nr.:
     6012-28869813
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 3x16
EAN/GTIN:
     4001796234354
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 3x16

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
3 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 4,02*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,78*
€ 4,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,14*
€ 4,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.