Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte 1h, ws QAW421SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte 1h, ws QAW421SC
Artikel-Nr.:
     6012-28874385
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     QAW421SC
EAN/GTIN:
     4260766552656
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte 1h, ws QAW421SC

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Im Netzbetrieb wird die Leuchte mit 26W / 2.300lm LED betrieben.
Weitere Informationen:
Mit Piktogramm:
nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 211,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,79*
€ 212,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 220,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.