Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M8mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A4 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28875583
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3606/000/01 8
EAN/GTIN:
     4001796653711
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter A4 DIN934 3606/000/01 8

Sechskantmuttern A4 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,51*
€ 71,94*
Frei Haus
ab € 108,31*
€ 131,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,94*
€ 137,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,14*
€ 163,1966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,52*
€ 162,4588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,08*
€ 157,1752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,89*
€ 153,3791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,94*
€ 134,3986
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.