Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube m.Kreuzschlitz H 6572/091/01 3,9x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipsplattenschraube m.Kreuzschlitz H 6572/091/01 3,9x25
Gipsplattenschraube m.Kreuzschlitz H 6572/091/01 3,9x25
Artikel-Nr.:
     6012-28876040
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6572/091/01 3,9x25
EAN/GTIN:
     4001796407185
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube m.Kreuzschlitz H 6572/091/01 3,9x25

Gipsplattenschraube für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlitz H CE-konform phosphatiert HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00694*
€ 0,00888*
1000
€ 5,00*
ab € 0,00732*
€ 0,00932*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,0083*
€ 0,01051*
1
€ 5,90*
ab € 0,00718*
€ 0,01066*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01051*
€ 0,01251
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0083*
€ 0,00988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.