Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 3x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x10mm HP
DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 zn M3x10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28876194
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6608/001/01 3x10
EAN/GTIN:
     4001796417597
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube

Gewindefurchende Schraube Form M-Z, galv.verz. 6608/001/01 3x10

Gewindefurchende Schrauben Form M-Z, Kopf nach DIN 965 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge:
10 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,18*
€ 15,39*
€ 5,00*
ab € 14,86*
€ 20,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,79*
€ 22,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.