Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Fensterra.schraube m.Senkkopf 11mm, I30 6640/001/01 7,5x92


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Fensterra.schraube m.Senkkopf 11mm, I30 6640/001/01 7,5x92
JD Plus Fensterra.schraube m.Senkkopf 11mm, I30 6640/001/01 7,5x92
Artikel-Nr.:
     6012-28876285
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6640/001/01 7,5x92
EAN/GTIN:
     4001796666223
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube

JD Plus Fensterra.schraube m.Senkkopf 11mm, I30 6640/001/01 7,5x92

JD Plus Fensterrahmenschrauben Senkkopf 11mm FB-SK I-Stern I30 (für Kunststoff-Profile) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,58*
€ 51,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 52,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,91*
€ 62,9629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.