Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 4,8V/2,0Ah NimH NIMHHT4820Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku 4,8V/2,0Ah NimH NIMHHT4820Q
Ersatzakku 4,8V/2,0Ah NimH NIMHHT4820Q
Artikel-Nr.:
     6012-28879606
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     NIMHHT4820Q
EAN/GTIN:
     4260659569211
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku

Ersatzakku 4,8V/2,0Ah NimH NIMHHT4820Q

Akkupack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm Ltg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
2000 mAh
Länge:
53 mm
Höhe inkl. Pole:
29 mm
Breite:
29 mm
Gewicht:
120 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,90*
€ 35,55*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 26,01*
€ 35,67*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,56*
€ 36,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,74*
€ 36,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.