Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 3h opt.Mesh/NB Add.on HAU330M+EBH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte 3h opt.Mesh/NB Add.on HAU330M+EBH
Artikel-Nr.:
     6012-28879660
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     HAU330M+EBH
EAN/GTIN:
     4250600708561
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte 3h opt.Mesh/NB Add.on HAU330M+EBH

Rettungswegbeleuchtung, Batterie LifeP04, Asymmetrische Lichtverteilung, Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) 10,03 m, Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) 10,03m, für den Dauerbetrieb geeignet
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,43*
€ 395,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 337,43*
€ 399,48*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,72*
€ 457,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,48*
€ 475,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.