| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28885087 Herst.-Nr.: 4376-1 EAN/GTIN: 4260629147357 |
| |
|
| | |
| Akkukit 4376-1 Akkukit mit Selbsttest Funktion Konstant Strom Ausgangsgerät 42 mA Spannungsbereich 10-60 Volt Li-ion AkkuLED Leistung im Notlichtbetrieb mit LUNApioneer Serie: 4,9W Kreis 8 Stunden @ 1,5 Watt 20W Kreis 3 Stunden @ 0,6 Watt Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | sonstige | Überwachungseinrichtung: | ohne | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Nennspannung: | 240 V | Schutzklasse: | II | Nennbetriebsdauer: | 50000 h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,97* | € 51,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,80* | € 52,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,11* | € 53,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|