| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28885168 Herst.-Nr.: 4343-2 EAN/GTIN: 4260712977441 |
| |
|
| | |
| Notstrom-Akku-Kit 4343-2 Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb Das Notstrombetrieb-AKKU-KIT ist vor allem zum Nachrüsten von z.B. Lichtbandsystemen aus dem DOTLUX-Sortiment ausgelegt z. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | sonstige | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Nennspannung: | 7,3 V | Schutzklasse: | II | Nennbetriebsdauer: | 3 h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,34* | € 105,14* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,43* | € 105,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,72* | € 109,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|