Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrastsensor KTS-WB9A34115AZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrastsensor KTS-WB9A34115AZZZZ
Artikel-Nr.:
     6012-28961306
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1220790
EAN/GTIN:
     4047084442544
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

Kontrastsensor KTS-WB9A34115AZZZZ

Kontrastsensoren, KTS Prime, KTS-WB9A34115AZZZZ, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 40 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: Ø 3,3 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Rund, groß, Lichtaustritt: Lange Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8 V
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
47,5 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Leerlaufstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
50000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,87*
€ 617,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,73*
€ 617,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 542,48*
€ 622,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,87*
€ 741,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,92*
€ 729,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,54*
€ 689,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,09*
€ 674,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,48*
€ 645,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.