Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrastsensor KTX-WP91341252ZZZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrastsensor KTX-WP91341252ZZZZ
Artikel-Nr.:
     6012-28962595
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078147
EAN/GTIN:
     4047084454219
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

Kontrastsensor KTX-WP91341252ZZZZ

Kontrastsensoren, KTX Prime, KTX-WP91341252ZZZZ, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: -, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 40 mm, Schaltausgang: PNP, Lichtfleckgröße: 3,9 mm x 0,9 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Lange Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
78,5 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Leerlaufstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
50000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 555,87*
€ 644,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,24*
€ 644,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 560,23*
€ 650,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,52*
€ 774,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,36*
€ 735,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,43*
€ 713,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.