Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung TR10-SLM03P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28973023
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6054759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Transponder
Transpondersystem
sick transponder

Sicherheitszuhaltung TR10-SLM03P

Sicherheitszuhaltungen, TR10 Lock, TR10-SLM03P, Zuhalteprinzip: Arbeitsstromprinzip, Zuhaltekraft FZh: 1.300 N, Codierung: Universell codiert, Anschlussart Detail: Leitung, Leitungslänge: 3 m, Sichere Reihenschaltung: Im Schaltschrank (mit Diagnose)
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 494,31*
€ 582,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,76*
€ 583,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 501,46*
€ 588,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,42*
€ 700,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,77*
€ 692,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,03*
€ 664,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,28*
€ 644,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,46*
€ 596,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.