Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Encoder magnetostriktiv MAX48N-12A10BP0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-28975960
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1126528
EAN/GTIN:
     k.A.

Linear-Encoder magnetostriktiv MAX48N-12A10BP0300

Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48N-12A10BP0300, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 30 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Strom, Anschlussart: Stecker, M12 Typ S (20x20 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm .
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
42,6 mm
Höhe des Sensors:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 536,41*
€ 625,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,33*
€ 625,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 540,43*
€ 631,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,23*
€ 751,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,87*
€ 741,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,18*
€ 705,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,47*
€ 686,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,43*
€ 643,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.