Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel 3,0 m AP8760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Power Cord, Locking C19 To C20, 3.0M Bild 1
APC Power Cord, Locking C19 To C20, 3.0M Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     6012-29000210
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8760
EAN/GTIN:
     0731304288145
Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c19 auf iec-603...

Netzkabel 3,0 m AP8760

Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden. Bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
1
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
ohne
Nennstrom:
16 A
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 4,90*
ab € 64,34*
€ 80,51*
€ 6,78*
ab € 64,33*
€ 80,54*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,74*
€ 80,96*
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 82,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 86,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8758
ab € 78,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.