Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metered-by-Outlet Easy PDU 22kW, 230V EPDU1232MBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-29000373
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPDU1232MBO
EAN/GTIN:
     0731304448013
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Metered-by-Outlet Easy PDU 22kW, 230V EPDU1232MBO

Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rackstromverteiler, PDU) bieten Remote-Überwachung in Echtzeit und Energiemanagement für angeschlossene Lasten in Server- und Netzwerk-Racklösungen. Easy PDU geht über eine normale Mehrfachsteckerleiste hinaus und bietet benutzerdefinierte Alarme, um vor potenziellen Stromkreisüberlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Ausfälle auftreten.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Breite:
55 mm
Höhe:
1800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.329,70*
€ 1.458,58*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.339,77*
€ 1.467,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.362,39*
€ 1.489,06*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.383,16*
€ 1.506,76*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.424,69*
€ 1.560,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,89*
€ 1.857,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,56*
€ 1.843,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,99*
€ 1.781,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,51*
€ 1.741,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,69*
€ 1.695,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.