Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück ZSt 55 UAE 8/8 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralstück ZSt 55 UAE 8/8 gr
Artikel-Nr.:
     6012-29001968
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13500063
EAN/GTIN:
     4043921668146
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben

Zentralstück ZSt 55 UAE 8/8 gr

Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Beschriftungsfeld, anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
- mit Beschriftungsfeld
- Thermoplast-Formmasse
- 55 x 55 mm
Weitere Informationen:
Verwendung:
UAE/IAE
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, zentralplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,791*
€ 3,781*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,79*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,865*
€ 3,865*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,865*
€ 4,59935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,645*
€ 4,33755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,505*
€ 4,17095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,865*
€ 3,40935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.