| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-29002958 Herst.-Nr.: 142M6X12050 EAN/GTIN: 4251394645681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IndustrialEthernet Leitung X-kodiert, 5m, M12 142M6X12050 PROFINET 4x 2x AWG26/19 Typ C hochflexibles Hochgeschwindigkeits-Datenkabel der Übertragungskategorie Cat 6. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig und durch den PUR-Außenmantel beständig gegen Abrieb. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im industriellen Umfeld. Aufgrund hochwertiger Abschirmung wird eine hohe Übertragungssicherheit der Daten in elektromagnetisch belasteten Bereichen gewährleistet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | M12 | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Metall | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Metall | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | angespritzt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, profinet kabel 5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |