Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienenmontage 24VDC 15A 360W S8BA-24D24D360LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschienenmontage 24VDC 15A 360W S8BA-24D24D360LF
Artikel-Nr.:
     6012-29003929
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8BA-24D24D360LF
EAN/GTIN:
     4547648846622
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Hutschienenmontage 24VDC 15A 360W S8BA-24D24D360LF

USV, DIN Hutschienenmontage, DC-DC, 24VDC, 15A, 360W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
21,6..26,4 V
Ausgangsspannung:
22,8..25,2 V
Ausgangswirkleistung:
360 W
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
100 mm
Breite:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 947,80*
€ 1.029,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 925,30*
€ 1.029,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 958,80*
€ 1.039,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.023,83*
€ 1.110,72*
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.194,77*
€ 1.294,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,37*
€ 1.236,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,27*
€ 1.230,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,70*
€ 1.181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,38*
€ 1.155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,80*
€ 1.140,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.