Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung CEE 7/7 sw, 3 m,3x1000qmm EK504.3V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzleitung CEE 7/7 sw, 3 m,3x1000qmm EK504.3V2
Netzleitung CEE 7/7 sw, 3 m,3x1000qmm EK504.3V2
Artikel-Nr.:
     6012-29007818
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK504.3V2
EAN/GTIN:
     4049759205157
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...

Netzleitung CEE 7/7 sw, 3 m,3x1000qmm EK504.3V2

10 A / 250 V VDE geprüft Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und Weitere
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0..70 °C
Nennstrom:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,73*
€ 5,43*
1
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 5,45*
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,57*
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,87*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.