Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Stecker Quick LC/APC 0,9mm HWGFSQLCAPC10V1 VE10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glasfaser-Stecker Quick LC/APC 0,9mm HWGFSQLCAPC10V1 VE10
Glasfaser-Stecker Quick LC/APC 0,9mm HWGFSQLCAPC10V1 VE10
Artikel-Nr.:
     6012-29008385
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-GFSQLCAPC10V1
EAN/GTIN:
     4250679740394

Glasfaser-Stecker Quick LC/APC 0,9mm HWGFSQLCAPC10V1 VE10

feldkonfektionierbarer Steckverbinder Simplex für Glasfaser 0,9 mm Sekundärbeschichtung, im Blister verpackt á 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
ja
Anschlussart:
crimpen
Farbe:
grün
Faserklasse:
OS1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,25*
€ 75,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,34*
€ 75,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 77,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,78*
€ 92,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,91*
€ 91,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,54*
€ 87,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,42*
€ 83,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,01*
€ 71,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.