Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29010157 Herst.-Nr.: O0480.2 EAN/GTIN: 4049759025151 |
| |
|
| | |
| LC Faserpigtail m.ECOFIBER Steckv. O0480.2 12 Pigtails mit Fasercoating 900? in einer Verpackungseinheit Eine numerische Steckerkodierung 1 .. 12 vereinfacht die Portzuordnung Alle 12 Pigtails im Polybeutel, Stecker separat verpackt, ermöglichen eine schnelle und problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll Weitere Informationen: | | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Typ: | Aderpigtail | Adertyp: | Kompaktader | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp: | LC | APC-Ausführung: | nein | Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,11* | € 1,20* | | | | | | | | 12 | | € 5,00* | ab € 1,2325* | € 1,3125* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,22* | € 1,32* | | | | Lager 6012 | | | | 12 | | € 3,90* | ab € 1,39917* | € 1,48917* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,87004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|