Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Duplexkabel 2m 2x2LC, 50/125 O0310.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL Duplexkabel 2m 2x2LC, 50/125 O0310.2
LWL Duplexkabel 2m 2x2LC, 50/125 O0310.2
Artikel-Nr.:
     6012-29010166
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0310.2
EAN/GTIN:
     4049759022341
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

LWL Duplexkabel 2m 2x2LC, 50/125 O0310.2

Duplexklammer wieder lösbar,
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0,125 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,92*
5 Tage
536
€ 9,90*
ab € 5,24*
€ 7,50*
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 7,51*
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,59*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.