Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel 3m EK131.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenkabel 3m EK131.3
Datenkabel 3m EK131.3
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-29011047
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK131.3
EAN/GTIN:
     4049759052553
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...

Datenkabel 3m EK131.3

Datenkabel seriell 1:1, geschaltet, geschirmt, vergossen. Mit langen Rändelschrauben, Farbe beige
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Länge:
3 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,16*
7 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 3,09*
€ 4,50*
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,64*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,73*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.1
ab € 2,13*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.10
ab € 5,38*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.2
ab € 2,45*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.5
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.