Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29011075 Herst.-Nr.: K8452.5 EAN/GTIN: 4049759015831 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FDP K8452.5m hgr 2 x Hirose TM11, Cat.5e, halogenfrei Folien geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | F/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,83* | € 9,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,83* | € 9,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 6,84* | € 9,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,34* | € 10,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,80* | € 12,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|