Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerplatte f.24xST Kuppl. 53605.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerplatte f.24xST Kuppl. 53605.2
Verteilerplatte f.24xST Kuppl. 53605.2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-29011156
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53605.2
EAN/GTIN:
     4049759036478
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Verteilerplatte f.24xST Kuppl. 53605.2

Befestigung der Verteilerplatte erfolgt durch 2 Kunststoff-Spreiznieten (53697.1) Stahlblech 1.5 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,46*
€ 7,40*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 7,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.