Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29011272 Herst.-Nr.: K8095.3 EAN/GTIN: 4049759032418 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat.5E 2xRJ45 mit UTP K8095.3m ge 2 x Cat.5e Stecker, PVC, ungeschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B LEAD < 90 PPM, Cadmium < 5 PPM Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | U/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,94* | € 1,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,95* | € 1,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,17* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|