Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST/SC Kupplung Kunststoffgehäuse 53305.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ST/SC Kupplung Kunststoffgehäuse 53305.31
ST/SC Kupplung Kunststoffgehäuse 53305.31
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-29011948
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53305.31
EAN/GTIN:
     4049759023553
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder

ST/SC Kupplung Kunststoffgehäuse 53305.31

Mit Schnappbefestigung
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
beige
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,16*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,51*
€ 2,29*
1
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,53*
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,56*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,91*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.