Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAEG6V-Dose 8/8 EK/EKR LSA+ WAEG6V 8/8EKR/EK9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAEG6V-Dose 8/8 EK/EKR LSA+ WAEG6V 8/8EKR/EK9010
WAEG6V-Dose 8/8 EK/EKR LSA+ WAEG6V 8/8EKR/EK9010
Artikel-Nr.:
     6012-29017790
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     WAEG6V 8/8 EKR/EK 9010
EAN/GTIN:
     5050268220271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Datendose

WAEG6V-Dose 8/8 EK/EKR LSA+ WAEG6V 8/8EKR/EK9010

Informationstechnische Anschlussdose Cat.6 für Anwendungen der Anwendungsklasse E gem. EN 50173:2002
- geschirmte Zweifachanschlussdose mit Kabelzuführung aus 4 Richtungen, geeignet für die Anwendung 10 GE, von einem neutralen Institut geprüft, gemessen im Link bis zu einer Frequenz von 700 MHz mit einem Abstand im NEXT von > 11 dB bei 500 MHz, Zugentlastungsstellen für Kabel, obere und untere Montagebügel abnehmbar, Schirmkontaktierung werkzeugfrei mit Kabelclips (360° aus Federband, verzinnt), Schneidklemme LSA-Plus-kompatibel, Leitungsdurchmesser: 0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22), Aderdurchmesser: - 1,4 mm, separate Potentialanschlussmöglichkeit, geschirmte Buchsen gem.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 12,97*
€ 5,00*
ab € 9,43*
€ 13,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,69*
€ 15,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 19,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.