Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose AMJ45 8Cat5e/UP/0 100022946


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose AMJ45 8Cat5e/UP/0 100022946
Anschlussdose AMJ45 8Cat5e/UP/0 100022946
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29051972
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022946
EAN/GTIN:
     4018359276744
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Zentralplatte
Zentralscheiben

Anschlussdose AMJ45 8Cat5e/UP/0 100022946

Eine Dose für alle(s): Die solide Datenanschlussdose AMJ45 ist die universelle Anschlussdose für nahezu alle Anforderungen, und das zu einem attraktiven Preis. Die Kabelzuführung ist von 8 Seiten in 45-Grad-Schritten wählbar. Mit ihrer geringen Einbautiefe und den werkzeuglos abtrennbaren Teilen des Tragrings kann die AMJ45 auch dort installiert werden, wo andere Dosen zu viel Platz beanspruchen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 8,08*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 8,72*
5
€ 5,46*
ab € 7,038*
€ 8,808*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 7,252*
€ 9,052*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,052*
€ 10,77188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,782*
€ 10,45058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,442*
€ 10,04598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,252*
€ 8,62988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.