Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BT4LH-TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT4LH-TL Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT4LH-TL Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-29052926
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4LH-TL
EAN/GTIN:
     0007498341271
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder BT4LH-TL

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
378 mm
Banddicke:
1,7 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,2551*
€ 0,3373*
250
€ 5,46*
ab € 0,26964*
€ 0,37964*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,27768*
€ 0,38768*
250
Frei Haus
ab € 0,28948*
€ 0,40812*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,38768*
€ 0,46134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35768*
€ 0,42564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33768*
€ 0,40184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27768*
€ 0,33044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 96,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.