Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Global-Dose 80x80, 2x1 Port 310786


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Global-Dose 80x80, 2x1 Port 310786
AP-Global-Dose 80x80, 2x1 Port 310786
Artikel-Nr.:
     6012-29053970
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     310786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
Rahmen

AP-Global-Dose 80x80, 2x1 Port 310786

Anschlussdose mit 30° Schrägauslasshaube, für die Aufputz-Installation, inklusive Befestigungsplatte, Gehäuse 80 x 80 mm, mit Bezeichnungsfenster und Modulhalter für 2 Stück RJ45-Einzelmodule. Mit Blindplatte für die Nutzung als 1 x RJ45-Anschlussdose zur Abdeckung des freien Ports. Farbe: weiss (RAL 9010). Halogenfrei nach DIN/VDE 0472/815. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
reinweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 5,47*
1
€ 5,00*
ab € 4,04*
€ 6,15*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 4,05*
€ 6,16*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,58*
€ 6,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.