Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende einrastbar CFFP4BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit 4-port frame black Netzwerkchassis
Panduit 4-port frame black Netzwerkchassis
Artikel-Nr.:
     6012-29055040
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CFFP4BL
EAN/GTIN:
     0007498358460

Blende einrastbar CFFP4BL

Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,26*
€ 36,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,83*
€ 36,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,00*
€ 37,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,74*
€ 43,7206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.