Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Verteilerdose CBX4AW-AY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit 4-port Outlet Without Moduls Netzwerksplitter Weiß
Panduit 4-port Outlet Without Moduls Netzwerksplitter Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-29055537
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBX4AW-AY
EAN/GTIN:
     0074983032044
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

AP-Verteilerdose CBX4AW-AY

Für Mini-Com-Steckverbindermodule. Hohe Anschlussdichte und maximale Flexibilität für Arbeitsplatz-Anschlüsse, Schraub- oder Klebemontage, Lieferung inkl. doppelseitigem Klebenstreifen
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Textfeld:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 8,58*
1
€ 5,46*
ab € 6,45*
€ 9,35*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,30*
€ 10,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.