Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z-LWL-Rangierverteiler Profi V 1HE 100021729


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROFI V mit eingebauten Kupplungen/Adaptern, 12x E2000/APC, Singlemode
PROFI V mit eingebauten Kupplungen/Adaptern, 12x E2000/APC, Singlemode
Artikel-Nr.:
     6012-29060223
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021729
EAN/GTIN:
     4018359344061
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel

19Z-LWL-Rangierverteiler Profi V 1HE 100021729

Anmerkungen: für Singlemode Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Anzahl Spleißkassetten: 1 Gehäuse: PROFI V 1 HE Kupplung: Farbe: grün Kupplungen: E2000/APC, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, grün Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 300mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Kabel-/Faserüberlängenablage im Verteilfeld, schützt die Fasern: internes Fasermanagement (Faserniederhalter) zur erleichternen Faserablage, einfacheres Spleißen: komfortables Spleißen und Fasermanagement durch aushängbare/entnehmbare Schublade, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Montageanleitung beiliegend, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,82*
€ 217,01*
Frei Haus
ab € 192,37*
€ 221,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 198,73*
€ 227,09*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,60*
€ 232,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,42*
€ 243,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.