Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29060369 Herst.-Nr.: 100021909 EAN/GTIN: 4018359318390 |
| |
|
| | |
| 19Z-LWL-Rangierverteiler Basis eco 1HE 100021909 Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Farbe: Metall Faser-Pigtails: 24x 9/125, OS2, 2 m, ST Kupplung: Farbe: Metall Kupplungen: ST, Keramikhülse, Metallgehäuse Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 24 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,02* | € 198,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 194,55* | € 199,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,06* | € 204,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 201,25* | € 209,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,87* | € 211,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|