Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z-LWL-Rangierverteiler Profi V 1HE 100021918


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROFI V 1 HE mit 12x ST Kupplung und 12x 9/125 T-ST
PROFI V 1 HE mit 12x ST Kupplung und 12x 9/125 T-ST
Artikel-Nr.:
     6012-29060378
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021918
EAN/GTIN:
     4018359309367
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel

19Z-LWL-Rangierverteiler Profi V 1HE 100021918

Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln, ausziehbar, Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Farbe: Metall Faser-Pigtails: 12x 9/125, OS2, 2 m, ST Kupplung: Farbe: Metall Kupplungen: ST, Keramikhülse, Metallgehäuse Lieferumfang: Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 1 Blindstopfen für M25, 1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 185,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,11*
€ 185,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,32*
€ 192,24*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,52*
€ 194,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,52*
€ 196,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.