Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,6/5,6-Winkelstecker Schraub G13 G50 100024373


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1,6/5,6-Winkelstecker Schraub G13 G50 100024373
1,6/5,6-Winkelstecker Schraub G13 G50 100024373
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29061132
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024373
EAN/GTIN:
     4018359338695
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

1,6/5,6-Winkelstecker Schraub G13 G50 100024373

Anmerkungen: schraub
löt/crimp Montage: C4704 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=26
b=13 Crimpeinsatz: N01003L1274 Kabelgruppe
Kabel: G13 (0.4/2.5)
G50 (0.45/2.0-3.4) G13: 0.4/2.5, 2YCY 0.4/2.5-3.8, HF 2172, TELASS 50 G50: 02Y(ST)CH 0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Löt/Crimp
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 6,062*
€ 8,192*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 8,32*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 6,244*
€ 8,424*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 8,59*
5
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,424*
€ 10,02456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,974*
€ 9,48906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,624*
€ 9,07256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,244*
€ 7,43036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.