Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelwinkelstecker AU RG405/U,UT85,B.1671A 100024623


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Kabelwinkelstecker AU RG405/U,UT85,B.1671A 100024623
SMA-Kabelwinkelstecker AU RG405/U,UT85,B.1671A 100024623
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29061231
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024623
EAN/GTIN:
     4018359120153
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder

SMA-Kabelwinkelstecker AU RG405/U,UT85,B.1671A 100024623

Anmerkungen: löt/löt Montage: C02 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G11 (UT-85) Oberfläche: Gold Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -34 dB
2 GHz: -30 dB
4 GHz: -24 dB G11: RG-405/U, SUCOFORM 86, UT-85, 1671A, EZ 86, Flexiform 405 NM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
SMA
Winkelstecker:
ja
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 3,012*
€ 4,152*
5
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,18*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,29*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,40*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,412*
€ 4,702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,702*
€ 5,59538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,572*
€ 5,44068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,312*
€ 5,13128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,022*
€ 4,78618
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,412*
€ 4,06028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.