Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29061287 Herst.-Nr.: 100024495 EAN/GTIN: 4018359118969 |
| |
|
| | |
| 7-16-Gerätebuchse 50Ohm m.Lötanschl. 100024495 Anmerkungen: mit Lötanschluss Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbaumaß: Z062 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | 7/16 | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Anschlussart: | Löt/Löt | Kabeltyp: | sonstige | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,92* | € 13,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,04* | € 13,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 14,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,05* | € 15,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,38* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|