Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Einbaubuchse mit Flansch 100024721


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Einbaubuchse mit Flansch 100024721
SMA-Einbaubuchse mit Flansch 100024721
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29061303
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024721
EAN/GTIN:
     4018359263959
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder

SMA-Einbaubuchse mit Flansch 100024721

Montage: C0703 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Crimpeinsatz: N01003A0009 Kabelgruppe
Kabel: G7 (RG-316/U) Oberfläche: Gold Einbaumaß: Z029 G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
SMA
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 7,82*
1
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 7,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 8,02*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 8,06*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.