Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29061511 Herst.-Nr.: 100022441 EAN/GTIN: 4018359278533 |
| |
|
| | |
| Abdeckhaube f.OAD/K, alpinweiß 100022441 Leistungsmerkmale: Abdeckhaube 97 x 80 mm mit integrierter Staubschutzklappe, Die besonders flache Dose für den Kanaleinbau, Im Kanalsystem BR netway von Hager Tehalit montierbar (BRN Ecoline und Inline), Rückseitige Aufwickeltrommel 25 mm für Kabelreserve, Waagerechte und senkrechte Montage Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: mit Beschriftungsfeld und transparenter Abdeckung Bezeichnung: Abdeckhaube für OAD/K Farbe: alpinweiß Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Gehäuse | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,94* | € 4,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,13* | € 4,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,21* | € 4,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,33* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|