Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-T-Stück (F-M-F) 50Ohm 100023829


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC-T-Stück (F-M-F) 50Ohm 100023829
TNC-T-Stück (F-M-F) 50Ohm 100023829
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29061935
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023829
EAN/GTIN:
     4018359109233
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung

TNC-T-Stück (F-M-F) 50Ohm 100023829

Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: f-m-f Max. Frequenz: 4 GHz
Weitere Informationen:
Bauform:
T-Stück
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
TNC
Impedanz:
50 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 7,762*
€ 10,392*
5
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 10,43*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 10,56*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 7,996*
€ 10,696*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,696*
€ 12,72824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,226*
€ 12,16894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,726*
€ 11,57394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,996*
€ 9,51524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.