| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29061971 Herst.-Nr.: 100027537 EAN/GTIN: 4018359108243 |
| |
|
| | |
| TNC-Stecker cr Profess. G1, YR23092 BELDEN 100027537 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | TNC | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | Crimp/Crimp | Kabeltyp: | RG 58 | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | € 5,95* | ab € 416,54* | € 432,37* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 416,20* | € 460,40* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 421,26* | € 464,82* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 420,45* | € 465,88* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 435,28* | € 484,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,68504* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|