Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker cr Basic G1, YR 23092 BELDEN 100023746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-29061980
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023746
EAN/GTIN:
     4018359108366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder

TNC-Kabelstecker cr Basic G1, YR 23092 BELDEN 100023746

Anmerkungen: crimp/crimp
Basic Montage: A2805 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=28, b=13 Crimpeinsatz: N01003A0005 Kabelgruppe
Kabel: G1 (RG-58C/U)
YR 23092 Belden G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195 Ohne Kabelgruppe: YR23092
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
TNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 1,478*
€ 2,218*
5
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,22*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,24*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 2,30*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 1,672*
€ 2,522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,522*
€ 3,00118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,232*
€ 2,65608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.