Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX IP20 RJ45 Stecker C.6 AWG22-26 schwarz KM 100007471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-29062817
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007471
EAN/GTIN:
     4018359337391
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

STX IP20 RJ45 Stecker C.6 AWG22-26 schwarz KM 100007471

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
6
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,28*
€ 20,10*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 20,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,63*
€ 20,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,34*
€ 22,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.