Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 RJ45 Steckerset C.6 Metall, AWG22-26 KM 100007480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-29062826
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007480
EAN/GTIN:
     4018359337575
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

STX V1 RJ45 Steckerset C.6 Metall, AWG22-26 KM 100007480

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
6
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
AWG-Bereich:
26..22
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,46*
€ 56,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,55*
€ 56,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 58,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,23*
€ 58,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.