Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5 PVC 0,5m grau 652003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables Cat. 5e RJ45 - RJ45 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e
Dätwyler Cables Cat. 5e RJ45 - RJ45 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     6012-29063870
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5 PVC 0,5m grau 652003

Der Patch- und Anschlusskabel ist auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker und Knickschutz versehen. Der hier verwendete Kabeltyp CU 5502 flex 4P besitzt durch ein stark überdeckendes Kupfergeflecht eine hervorragende Schirmwirkung und ist dennoch sehr flexibel.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,77*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,79*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,97*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,82*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,00564* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.