Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Panel für 12 ST-Kupplung DK 7462.000 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7462.000
Rittal DK 7462.000
Artikel-Nr.:
     6012-29065518
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7462000
EAN/GTIN:
     4028177130746
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kleinverteiler

Patch-Panel für 12 ST-Kupplung DK 7462.000 (VE2)

DK Patch-Panel, für LWL-Kleinverteiler, 12 x Typ: ST, Stahlblech, RAL 7035
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,13*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,775*
€ 11,755*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,95*
€ 13,31*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,05*
€ 16,31*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 17,05*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.